• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63134240053
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63134240053
EAN / GTIN 4014586613550
Herstellernummer 63134240053
L-Nummer L00010 2261

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 75 mm
  • Bohr-Ø 24 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb