• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63134240051
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63134240051
EAN / GTIN 4014586613475
Herstellernummer 63134240051
L-Nummer L00010 2057

Beschreibung

Omschrijving:

  • HSS Nova 25 kernboor met 3/4 in Weldon
  • hoge standtijd. Metrische afmetingen, zaagdiepte 25 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 25 mm
  • Boor-Ø 24 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb