HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63134150075
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Weldonschaft
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
Nenn-⌀ DC 15 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Schaft Weldonschaft
Bohr-⌀ 15 mm
Schnitttiefe 25 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63134150075
EAN / GTIN 4014586612171
Herstellernummer 63134150075
L-Nummer L00010 2303

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
  • TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften
  • Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 25 mm
  • Bohr-Ø 15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb