• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HM-Kernbohrer TiAIN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63130117510
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63130117510
EAN / GTIN 4014586368993
Herstellernummer 63130117510

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM-Kernbohrer TiAIN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme
  • Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen, 20% höherer Arbeitsfortschritt, reduzierte Schnitt- und Vorschubskräfte durch TiAlN-Beschichtung
  • Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 20 mm
  • Bohr-Ø 17,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb