HM Ultra 35 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63127097012
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Bohr-⌀ 23 mm
Schnitttiefe 35 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63127097012
EAN / GTIN 4014586240107
Herstellernummer 63127097012
L-Nummer L00010 905

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM Ultra 35 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 35 mm
  • Bohr-Ø 23 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb