Schleiftopf 80x25x22,23-65x15 A 80 M, Stahl

Artikel-Nr.: 630727000
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630727000
EAN / GTIN 4007430421531
Herstellernummer 630727000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flächenschliff der gesamten Metallbearbeitung
  • Härte: mittel
  • Kunstharzgebunden
  • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
  • Nur für Trockenschliff
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
  • Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 115 mm, 125 mm und 150 mm

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 80 x 25 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 11940 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb