Schrauber-Magazin Speed Fix 57

Artikel-Nr.: 630611000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630611000
EAN / GTIN 4061792216488
Herstellernummer 630611000
L-Nummer L01760 250

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes Schrauber-Magazin geeignet für TBS 18 LTX 5000 und HBS 18 LTX 3000
  • Standardausrüstung: 2x Bits PH 2x146 mm
  • Handelsübliche Schraubengurte mit je 50 Schrauben einsetzbar
  • Zum Verarbeiten von Schrauben mit einer Länge von 25-57 mm, einem Schraubenkopf-Ø bis 9,5 mm und Schaft-Ø bis 5 mm
  • Schnelles Einstellen der Schraubenlänge mit nur einem Tastendruck
  • Abgerundete Gummispitze beschädigt weder Trockenbauwände noch Holz

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb