2 Saugrohre D-35mm, L-0,4m, Kunststoff

Artikel-Nr.: 630314000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerungsrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630314000
EAN / GTIN 4007430435354
Herstellernummer 630314000
L-Nummer L01760 198

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardausrüstung bei AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050 und SHR 2050 M

Merkmal:

  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 0.4 m
  • Material: Kunststoff
  • Verkaufseinheit: 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb