Flexiarapid Super 76x1,0x6,0 Inox

Artikel-Nr.: 630195000
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630195000
    EAN / GTIN 4007430097866
    Herstellernummer 630195000
    L-Nummer L01750 1614

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
    • Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden,Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
    • Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.,Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
    • Härte: hart

    Merkmal:

    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 76 x 1.1 x 6 mm
    • Max. Drehzahl: 20100 /min

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb