Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 12x13 mm

Artikel-Nr.: 6299360
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6299360
EAN / GTIN 4010886629932
Herstellernummer 6299360
L-Nummer L60160 4134

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil
  • Extra großer Schwenkbereich
  • Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Köpfe feingeschliffen

Merkmal:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Ausführung: Mit dünnwandigen Köpfen, extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
  • Bohrungs-Ø [mm]: 8 mm
  • Durchmesser 1 [mm]: 18,0
  • Einsatz-Ø 1: 18,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 19,2 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 240 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [AF]: x
  • Schlüsselweite [mm]: 12 x 13
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 12
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 13

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb