• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 8x9 mm

Artikel-Nr.: 6299010
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6299010
EAN / GTIN 4010886629901
Herstellernummer 6299010
L-Nummer L60160 1534
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil
  • Extra großer Schwenkbereich
  • Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Köpfe feingeschliffen

Merkmal:

  • 26 D: 6
  • Ausführung: Mit dünnwandigen Köpfen, extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
  • Bohrungs-Ø [mm]: 6 mm
  • Durchmesser 1 [mm]: 13,0
  • Einsatz-Ø 1: 13,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 14,2 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [AF]: x
  • Schlüsselweite [mm]: 8 x 9
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 9
  • 26 RS: ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb