• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 250mm

Artikel-Nr.: 62969
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufentritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 62969
EAN / GTIN 4031405629691
Herstellernummer 062969

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
  • Abmessungen: 520 x 100 – 300 mm
  • Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme
  • Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Spaltmaß: 250 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb