• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Schlauchaufroller SA 250

Artikel-Nr.: 628820000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628820000
EAN / GTIN 4007430228147
Herstellernummer 628820000
L-Nummer L01750 220
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch
  • Schnellanschlusskupplung 1/4″ Universal und Stecknippel 1/4″ (Euro, ARO und ISO)
  • Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
  • Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
  • Kunststoffgehäuse

Merkmal:

  • Außen-Ø: 12 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
  • Innen-Ø: 8 mm
  • Länge: 8 m
  • Max. Druck: 15 bar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb