Teleskopstütze

Artikel-Nr.: 628790000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 628790000
EAN / GTIN 4007430294814
Herstellernummer 628790000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Variable Positionierung bis 290 cm
  • Dank schnellem Vorschub per Knopfdruck verspannt
  • Gummierte Platten ermöglichen den Einsatz an Dachschrägen
  • Ideal für Laser-Messgeräte oder Baustrahler
  • Tragkraft: bis 60 kg
  • Anschlussgewinde: 1/4“ + 5/8“
  • Transporthöhe: 145 cm
  • Gewicht: 2,5 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb