Sägeblatt ″cordless cut wood - professional″, 254x30 Z48 WZ 5°neg

Artikel-Nr.: 628692000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628692000
    EAN / GTIN 4061792238688
    Herstellernummer 628692000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
    • Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit
    • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
    • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
    • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216 mm

    Merkmal:

    • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 254 x 2.2 x 30 mm
    • Material: HW/CT
    • Spanwinkel: 5° neg.
    • Stammblattdicke: 1.6 mm
    • Verpackung: Karton
    • Zähnezahl: 48
    • Zahnform: WZ

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb