Sägeblatt ″precision cut wood - classic″, 216x30 Z40 WZ 5°neg /B

Artikel-Nr.: 628652000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628652000
EAN / GTIN 4061792173408
Herstellernummer 628652000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
  • Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
  • Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
  • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 216 x 2.4 x 30 mm
  • geeignet für: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 40
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb