Verstellbarer Stirnlochschlüssel gerade, Edelstahl 4 mm

Artikel-Nr.: 628620 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 758
Herstellerbezeichnung 758NI
Zapfen-Nenn-⌀ 4 mm
Länge L 160 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 11 mm - 60 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
gekröpft nein
gerade ja
weitenverstellbar ja
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628620 4
EAN / GTIN 4020772050528
Herstellernummer 50526

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, rostfrei, mit festen Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm. Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb