Set: 2xDiamanttrennscheibe 115x22,23mm, ″UP″+ 1xQuickspannmutter M 14

Artikel-Nr.: 628581000
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628581000
EAN / GTIN 4061792175211
Herstellernummer 628581000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
  • Besonders geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte und weiche Sandsteine, Tonziegel
  • Saubere Schnittkanten und hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Kurzzahnsegmente
  • Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 9-10 mm.
  • Bestell-Nr. 628563000 und 628564000 mit Reduzierring für Maschinen mit Aufnahme 20 mm oder 25,4 mm

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 115 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Segmentabmessungen: 20 x 2.4 x 9 mm
  • Segmentanzahl: 13
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Karton

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb