• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3 Bits für Torx-Schrauben T10/ 25 mm Torsion

Artikel-Nr.: 628521000
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628521000
EAN / GTIN 4061792004122
Herstellernummer 628521000
L-Nummer L01750 1710

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
  • Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb

Merkmal:

  • Bitgröße: T10
  • Gesamtlänge: 25 mm
  • Verkaufseinheit: 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb