Verstellbarer Hakenschlüssel mit Nase 20-42 mm

Artikel-Nr.: 628510 20-42
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 771
    Herstellerbezeichnung 771
    für Muttern-Außen-⌀ 20 mm - 42 mm
    ganze Länge 180 mm
    Produktart Hakenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628510 20-42
    EAN / GTIN 4020772051204
    Herstellernummer 51201

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hakenschlüssel mit Nase. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.

    Verwendung:

    Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager‑Nutmuttern DIN 981.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb