Kraftschraubereinsatz 3/4″ lang 6-kant 27 mm

Artikel-Nr.: 6284090
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6284090
EAN / GTIN 4010886628409
Herstellernummer 6284090
L-Nummer L60160 4613
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
  • Stahl, brüniert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 90,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 41,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 44,0 mm
  • Einsatztiefe: 13,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 90 mm
  • Material: Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 27
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb