HM-Fräser, SPG 102064 / 6 - MX

Artikel-Nr.: 628359000
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
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628359000
    EAN / GTIN 4007430228345
    Herstellernummer 628359000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze.
    • Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
    • Zur Bearbeitung von spitzen Winkeln.

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 20 mm
    • Gesamtlänge: 64 mm
    • Kopf-Ø: 10 mm
    • Schaft-Ø: 6 mm
    • Verzahnung: Kreuzverzahnung

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb