• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Steckschlüssel-Satz 3/4″ 25-teilig UD-Profil mm+ZOLL

Artikel-Nr.: 6281310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6281310
EAN / GTIN 4010886628133
Herstellernummer 6281310
L-Nummer L60160 1207

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Mit feinverzahnter Umschaltknarre
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 660 x 230 x 80 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 660 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 80 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 230 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb