Drehmomentschlüssel Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm 2% 2 – 10

Artikel-Nr.: 6280-1CTCAL
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6280-1CTCAL
    EAN / GTIN 4000896193073
    Herstellernummer 6280-1CTCAL
    L-Nummer L60140 3772

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
    • Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
    • Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
      Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
    • Sicher:
      • Haptisch (Kurzwegauslösung)
      • Akustisch (Knickelement)
    • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
    • Besonders schlanke Bauform durch federbelastete Zughülse zur Verriegelung der Einstellwerte
    • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
    • Abmessungen / Länge: 181 mm
    • Nm min-max: 2 – 10 Nm
    • Toleranz: 2 %
    • Skaleneinteilung (Nm): 0.2 Nm
    • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 160.40 – 154.40 Nm
    • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.3 – 6.6 kg
    • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 19.5 mm
    • Kopfstärke a: 17 mm
    • Kopfbreite b: 22 mm
    • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb