6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit 2K-Haptoprene-Heft 6 mm

Artikel-Nr.: 627742 6
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
531 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 6 mm
Klingenlänge 160 mm
ganze Länge 260 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627742 6
EAN / GTIN 4067263013396
Herstellernummer 627742 6

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Sechskant-Schaft mit Kugelkopf.
Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb