• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Forstnerbohrer 22x90 mm

Artikel-Nr.: 627586000
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
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627586000
EAN / GTIN 4007430064530
Herstellernummer 627586000
L-Nummer L01750 1226

Beschreibung

Beschreibung:

  • Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
  • Zum Bohren von Sacklöchern geeignet

Merkmal:

  • Durchmesser: 22 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb