Profi-Holzbohrer 3x65 mm, Sechskantschaft

Artikel-Nr.: 627523000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spiralbohrer-Bit

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627523000
    EAN / GTIN 4007430165435
    Herstellernummer 627523000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
    • Aus einem Stück präzisionsgeschliffen (kein verschraubtes oder verschweißtes 2-Stück Produkt)
    • Ideal für Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind.
    • Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E 6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird.
    • Mit Zentrierspitze für ein genaues Anbohren

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 35 mm
    • Durchmesser: 3 mm
    • Gesamtlänge: 65 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb