HSS-G-Bohrer 5x59mm, Sechskantschaft

Artikel-Nr.: 627517000
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
  • Schneidstoff: HSS
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
Bohrer-⌀ 5 mm
Schneidstoff HSS
Spirallänge 26 mm
ganze Länge 59 mm
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627517000
EAN / GTIN 4007430165398
Herstellernummer 627517000
L-Nummer L01750 1350

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
  • Aus einem Stück präzisionsgeschliffen
  • Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind.
  • Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 26 mm
  • Durchmesser: 5 mm
  • Gesamtlänge: 59 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb