HSS-G-Bohrer 3x47mm, Sechskantschaft

Artikel-Nr.: 627515000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
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
Bohrer-⌀ 3 mm
Schneidstoff HSS
Spirallänge 16 mm
ganze Länge 47 mm
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627515000
EAN / GTIN 4007430165374
Herstellernummer 627515000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
  • Aus einem Stück präzisionsgeschliffen
  • Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind.
  • Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 16 mm
  • Durchmesser: 3 mm
  • Gesamtlänge: 47 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb