HSS-G-Bohrer 2x47mm, Sechskantschaft

Artikel-Nr.: 627514000
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
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627514000
    EAN / GTIN 4007430165367
    Herstellernummer 627514000
    L-Nummer L01750 1561

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
    • Aus einem Stück präzisionsgeschliffen
    • Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind.
    • Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird.

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 16 mm
    • Durchmesser: 2 mm
    • Gesamtlänge: 47 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb