6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftheft zöllige Ausführung 1/20 Zoll

Artikel-Nr.: 627513 1/20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 1/20 Zoll
    Klingenlänge 80 mm
    ganze Länge 167 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Werkstoff Griff Mehrkomponenten-Kunststoff
    Ausführung Schaft Sechskant-Schaft
    Oberfläche verchromt
    Kappe drehbar nein
    Kugelkopf ja
    abgewinkelte Klinge nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627513 1/20
    EAN / GTIN 4062406312466
    Herstellernummer 627513 1/20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gerader Sechskant-Schaft mit Kugelkopf.
    Mehrkomponenten-Kraftheft. Schlagfester Kern mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb