6-kant-Elektronik-Schraubendreher, Sechskant: 0,71mm

Artikel-Nr.: 627490 0,71
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 0,71 mm
Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 133 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Kappe drehbar ja
Kugelkopf nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627490 0,71
EAN / GTIN 7610733269938
Herstellernummer 8123.0,71-40

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit leichtgängig drehbarer Kappe (zur Fixierung der Fingerkuppe des Zeigefingers für präzises Arbeiten). Optimal geformte Schnelldrehzone für schnelles effizientes Verschrauben und Kraftzone für die Übertragung höherer Drehmomente.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Klingen. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb