• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HM-Steinbohrer 5x85 mm

Artikel-Nr.: 627469000
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627469000
EAN / GTIN 4007430068675
Herstellernummer 627469000
L-Nummer L01750 727

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°, robuste Ausführung
  • Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 50 mm
  • Durchmesser: 5 mm
  • Gesamtlänge: 85 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb