• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

6-kant-Schraubendreher-Satz, mit Quergriff vollisoliert 4

Artikel-Nr.: 627445 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 4
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627445 4
EAN / GTIN 4010995312282
Herstellernummer 31228

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfester Quergriff aus Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, mit aufgespritzter Schutzisolation.
Isoliert bis 1000 V, gefertigt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Lieferumfang:

Je 1 Schraubendreher Nr. 627440: Gr. 4; 5; 6; 8

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb