2 HSS-CO-Bohrer 3,5x70 mm

Artikel-Nr.: 627438000
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627438000
EAN / GTIN 4007430068736
Herstellernummer 627438000
L-Nummer L01750 844

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
  • Oberfläche bronzen
  • Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie
  • Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 39 mm
  • Durchmesser: 3.5 mm
  • Gesamtlänge: 70 mm
  • Verkaufseinheit: 2