HM-Betonbohrer pro 10x75/120 mm

Artikel-Nr.: 627391000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627391000
EAN / GTIN 4007430069832
Herstellernummer 627391000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport
  • Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
  • Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 70 mm
  • Bruttogewicht: 0.053 kg
  • Durchmesser: 10 mm
  • Gesamtlänge: 120 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb