{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2,5 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 114,5×20,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627325 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197922083 | |
Herstellernummer | 627325 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.578 Stück sofort lieferbar
1,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
1,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.513 Stück sofort lieferbar
1,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ja | ja |
Sechskant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schenkellänge | 114,5×20,5 mm | 112×18 mm | 114,5×20,5 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |