{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 1,5 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 91,5×15,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | vernickelt | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627323 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406377113 | |
Herstellernummer | 627323 1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang vernickelt, Sechskant: 1,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.029 Stück sofort lieferbar
1,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
742 Stück sofort lieferbar
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
1,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ja | ja |
Oberfläche | vernickelt | phosphatiert | verchromt |
Sechskant | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 91,5×15,5 mm | 91,5×15,5 mm | 90×14 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |