• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

6-kant-Winkelschraubendreher, lang Edelstahl 2,5 mm

Artikel-Nr.: 627320 2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3950 PKL
Sechskant 2,5 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Schenkellänge 112×19 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627320 2,5
EAN / GTIN 4013288111289
Herstellernummer 05022702001

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Rostfreier Edelstahl, Vakuum-eisgehärtet, Hex-Plus-Profil verhindert die Verformung des Schraubenkopfes und überträgt mehr Drehmoment.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb