{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 10 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 234×49.5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Haltefunktion | nein | |
Ausführung Schaft | rund, gekordelt | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627190 10 | |
EAN / GTIN | 7610733265374 | |
Herstellernummer | 3212.L 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang mit Rändelung, Sechskant: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
18,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
4,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
9,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
5,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ja | ja | ja |
Schenkellänge | 234×49.5 mm | 234×50 mm | 219×40 mm | 234×50 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |