Bohrersortiment-Kassette, 9-teilig

Artikel-Nr.: 627179000
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
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627179000
EAN / GTIN 4007430071446
Herstellernummer 627179000
L-Nummer L01750 1619

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
  • Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
  • Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
  • Stein-, Holz- und HSS-R Bohrer, 9-teilig, in Kunststoffkassette
  • je 3 x Ø 5 / 6 / 8 mm

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb