HSS-CO Bohrerkassette-SP, 19 teilig

Artikel-Nr.: 627157000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 135
  • Schaft: Zylinderschaft
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
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Bohrer 13
mit Kassette ja
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627157000
EAN / GTIN 4007430175861
Herstellernummer 627157000
L-Nummer L01750 339

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS-CO- Metallbohrer, Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, 19-teilig, in Metallkassette
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb