• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

HSS-R-Bohrerkassette-SP, 25-teilig

Artikel-Nr.: 627152000
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
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft
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
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Bohrer 25
mit Kassette ja
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627152000
EAN / GTIN 4007430175823
Herstellernummer 627152000
L-Nummer L01750 377

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Oberfläche schwarz, 25-teilig, in Metallkassette
  • Ø 1- 13 x 0,5 mm, Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb