• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HSS-R-Bohrerkassette-SP, 19-teilig

Artikel-Nr.: 627151000
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627151000
EAN / GTIN 4007430175816
Herstellernummer 627151000
L-Nummer L01750 622

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Oberfläche schwarz, 19-teilig, in Metallkassette
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb