HSS-G-Bohrerkassette, 5-teilig E 6,3

Artikel-Nr.: 627112000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627112000
    EAN / GTIN 4007430227003
    Herstellernummer 627112000
    L-Nummer L01750 1608

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
    • Aus einem Stück präzisionsgeschliffen
    • Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind
    • Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird
    • 5-teilig, mit Sechskantschaft (E 6,3), in Kunststoffkassette
    • Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb