• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Rundbürste 115x0,5x10 mm / M 14, Edelstahl, gezopft

Artikel-Nr.: 626778000
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626778000
EAN / GTIN 4007430296054
Herstellernummer 626778000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar in der Edelstahlbearbeitung, z.B. zum Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen
  • Besonders geeignet zum Bearbeiten von schmalen Werkstücken sowie Innenkanten
  • Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
  • Besatzart: Edelstahldraht gezopft

Merkmal:

  • Drahtstärke: 0,50 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Max. Drehzahl: 12500 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb