• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Rührstab SR 12-150

Artikel-Nr.: 626743000
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
Artikelnummer 626743000
EAN / GTIN 4007430281456
Herstellernummer 626743000
L-Nummer L01750 315

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien
  • Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter
  • Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien
  • Besonders geeignet für die Aufbereitung von Dünnbettmörtel zur Plansteinverklebung

Merkmal:

  • Durchmesser: 150 mm
  • Länge: 590 mm
  • Max. Materialmenge: 40 - 65 kg
  • Schaftart: M 14

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb