• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Zubehör-Set SP, 86-teilig

Artikel-Nr.: 626708000
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626708000
EAN / GTIN 4007430240255
Herstellernummer 626708000
L-Nummer L01750 718

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: HSS-TiN-Metallbohrer (14 St.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • HM-Steinbohrer (7 St.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Holzbohrer (5 St.): je 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; Flachholzbohrer (4 St.): je 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 19,0 mm, 25,0 mm
  • S 2-Bits, L= 25 mm (32 St.): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; T 10 x 1 , T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1; H 3 x 1 , H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1
  • S 2-Bits, L= 50 mm (8 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; T 15, T 20; Steckschlüssel (8 St.): je 1 x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm
  • 1 x Holzsenker; 1 x magnetischer Bithalter; 1 x Ø-Lineal
  • Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb