• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bit- und Ratschen-Box SP 26-teilig

Artikel-Nr.: 626701000
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626701000
EAN / GTIN 4007430240194
Herstellernummer 626701000
L-Nummer L01750 331

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: S 2-Bits
  • L= 25 mm (18 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5,5, SL 6,5
  • Steckschlüssel (6 St.): je 1 x 1/4″, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
  • 1 x Verlängerung; 1 x Ratsche
  • Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Hochwertige Ratsche; Steckschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design; Euroloch-Aufhänger

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb