10 Schleifbänder 13x457 mm, P60, CER, BFE

Artikel-Nr.: 626361000
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626361000
EAN / GTIN 4007430195227
Herstellernummer 626361000
L-Nummer L01750 605

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
  • Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn. Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse.
  • Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw.
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen

Merkmal:

  • Abmessungen: 13 x 457 mm
  • Körnung: P 60
  • Verkaufseinheit: 10